LPガス残量チェッカー BBQガスチェック
あてるだけ、簡単LPガス残量チェック。
色と音でシンプル確認。
色認識、音声認識で残量(有・無)をシンプル確認。
自動電源オフ機能
30時間長時間使用可能
99g軽量小型設計
用途バーベキュー、屋台、厨房機器、一般家庭、アスファルト修復補修工事、除草作業、害虫駆除からガスバーナー、LPGフォークリフト、防災対策備蓄のLPガスボンベ残量チェックに。
トラスコ品番450-2045
幅(mm)146
高さ(mm)30
奥行(mm)46
対象ガスLPガスのみ
内容量1台
関連資料:
カタログ資料(0.66MB)