曜日別特売

作動油 スーパーEX 46HN

作動油 スーパーEX 46HN - 日立建機カミーノ

【潤滑作用】オイルの油膜により金属摺動部の摩耗を抑制します
【冷却作用】オイルの循環により高温になっているピストンやシリンダの熱を吸収し過熱を防ぎます
【防錆作用】油圧機器に油膜を形成し、錆の発生を防止します
純正オイルの特徴
広範囲の外気温環境に対応しています
金属摺動面の摩耗や酸化を抑制します
油圧機器を長期間保護します

適合範囲油圧機器内容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性内容量1缶(20L)
注意
※下記注意事項をご確認いただき、同意いただいた場合のみご購入をお願いいたします。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けが不可能なエリアの場合、キャンセルさせていただく場合がございます。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07497196-
オープン
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,000/税込¥2,200
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする