近接センサ APS-Mシリーズ
スーパープライスにてご提供
出力形態別にラインナップ
前面検出タイプ:ロープライス近接の前面検出タイプとしてAPS-Mシリーズをご用意しました。用途に合わせてお使いください。
使用電圧:DC12-24V
取付金具:本体に付属しています。
取付非埋込み
電源(V)DC10~30
保護構造IP67
シリーズS/M
出力3線・NPN・NO
検出方式誘導
検出距離(mm)4
ヘッド形状樹脂角型
検出面前面
内容量1個
スーパープライスにてご提供
出力形態別にラインナップ
前面検出タイプ:ロープライス近接の前面検出タイプとしてAPS-Mシリーズをご用意しました。用途に合わせてお使いください。
使用電圧:DC12-24V
取付金具:本体に付属しています。