曜日別特売

耐火 耐水 安心バッグ

耐火 耐水 安心バッグ - Sentry

火災や水害に強く、大切なものを守ります。
グラスファイバー製の4層構造、スナップとジッパーの2重ロックを採用することで、火災や水害から大切なモノを守ります。
コンパクトで使いやすいデザインながら、A4フラットファイルの収納が可能な大容量で、様々なシーンで活躍します。
不測の事態に備えて、緊急時にすぐに持ち出すことができます。
耐火金庫に保管してさらに安心です。

トラスコ品番666-4557寸法(mm)底マチ:30高さ(mm)内寸:330容量(L)約2.8内寸奥行(mm)30内寸幅(mm)220縦(mm)ケース:380横(mm)ケース:280外寸法・幅(mm)280外寸法・高さ(mm)380外寸法・奥行(mm)30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07483817FBWLZ0
オープン
6,698
7,368(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする