曜日別特売

継手 チューブフィッティングSUS316

継手 チューブフィッティングSUS316 - PISCO(ピスコ)

チューブフィッティングと同様のロック爪方式を採用したSUS316製ワンタッチ継手です。

トラスコ品番558-0962材質金属:SUS316、シールゴム:FKM使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07477176SSPOC601TP
1,540
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする