単列深溝玉軸受 6210NSE9
・転がり軸受の中でも最も多く使用される軸受です。・軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。・深溝玉軸受は、ラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。・構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。
幅B(mm)20
内径d(Φmm)50
止め輪なし
呼び番号6210
基本動定格荷重Cr(N)35000
基本静定格荷重Cor(N)23200
シールド形状片接触シール形
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
許容回転速度(min-1) グリース潤滑4800
内容量1個
商品豆知識