単列深溝玉軸受 6205NR

単列深溝玉軸受 6205NR - NACHI(不二越)

・転がり軸受の中でも最も多く使用される軸受です。・軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。・深溝玉軸受は、ラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。・構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。

幅B(mm)15内径d(Φmm)25呼び番号6205基本動定格荷重Cr(N)14000基本静定格荷重Cor(N)7900シールド形状開放形外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列許容回転速度(min-1) グリース潤滑13000許容回転速度(min-1) 油潤滑16000内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
074965306205NR
1,220
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
074965306205NR062944906205NR6205NR 単列深溝玉軸受 6200番台 NR(止め輪付) NACHI(不二越) 06294490単列深溝玉軸受 6200番台 NR(止め輪付)NACHI(不二越)1個
469
税込516
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする