SKカワニシ SKカワニシの 配管・水廻り設備部材 SKカワニシの 継手・パイプ SKカワニシの 継手 SKカワニシ 高密度ポリエチレン管用継手 SKXおねじ付ソケット バーミキュラ鋳鉄 SKカワニシ 高密度ポリエチレン管用継手 SKXおねじ付ソケット 注文コード 07498657 分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。 トラスコ品番674-0206 材質バーミキュラ鋳鉄 形状ソケット 使用温度(℃)0~45 内容量1個(1個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 SKX-OS-ISO-P50 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 07498657 SKX-OS-ISO-P50 ¥6,750 ¥6,698 ¥6,698 ¥7,368 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 商品豆知識 配管工事を支える補助部材 給水管継手 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 砲金エルボ カクダイ 税込¥20,878 ¥18,980 バスケットへ HIパイプ変換アダプター(ワンタッチ) カクダイ 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ 片ナット小曲エルボ カクダイ 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ 外ネジアダプター(ワンタッチ) カクダイ 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ 給湯機用平行ブッシング(20X13) カクダイ 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ HI継手変換アダプター(G1/2) カクダイ 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ フレキエルボ カクダイ 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ フレキ平行エルボ カクダイ 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ 継足しニップル(2個入) カクダイ 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ 片ナット45°エルボ(2個入) カクダイ 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ フレキチーズ カクダイ 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ フリーカット片ナットユニオンキット カクダイ 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ フレキ平行チーズ カクダイ 税込¥2,198~ ¥1,998~ 片ナット45°チーズ カクダイ 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ 砲金長ニップル カクダイ 税込¥20,878~ ¥18,980~ 片ナットユニオン カクダイ 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 片ナット可動チーズ カクダイ 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ 厚口ザルボセット カクダイ 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ HI継手変換アダプター(ワンタッチ) カクダイ 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ 砲金ブッシング カクダイ 税込¥10,998~ ¥9,998~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース配管・水廻り設備部材継手・パイプ継手給水管継手 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「継手」にはこんなカテゴリがあります ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 ホース継手 塩ビ継手 溶接継手 サニタリー継手 ステンレス鋼管用メカニカル継手 銅管用継手 メカニカル継手 防振継手・伸縮継手 その他特殊継手 ロータリージョイント スイベルジョイント パイプニップル類・鉄ソケット ステンレス製ねじ込み継手 ライニング管用継手 黄銅(真ちゅう)ねじ込み継手 給水管継手 排水鋼管用可とう継手 フランジ 樹脂管用継手 鋼・ステンレス管用くい込み継手 シェアする マイページ 最近見た商品