アイグネップ
ボールコック 6310
工作機械等、マシン用として威力を発揮します。
本体の六角スパナ掛けが2カ所あり、使用が便利です。
仕上げはニッケルクロームメッキです。
トラスコ品番
433-8534
接続口径
R1/4
使用温度範囲(℃)
-18~+80
使用圧力(MPa)
2(20kgf/[[CM2]])
使用流体
空気、水(温水・冷水)、不活性ガス
接続口径D
Rp1/4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07476065
AGP-1002
¥
1,260
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材