欠けなお~る 施工キット付き

欠けなお~る 施工キット付き ツネミ 欠けなお~る 施工キット付き ツネミ

プレミックスポリマーモルタルの為、強度も接着力も強く、しっかり補修できます。

用途コンクリート割れ補修 トラスコ品番606-9107 グレー 容量(g)1000 硬化時間(時間)(25℃)24 危険物の類別非危険物 施工面積厚さ1mm×0.57(m2) 硬化時間24 施工面積(m2)厚さ1mm×0.75 内容量1セット
注意
※気温5度以下では、施工できません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07476038 KAKENAORU KIT
5,000
4,698
5,168 (税込)
翌日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする