曜日別特売

フットレストバーNEO NP57220

フットレストバーNEO NP57220 - ネオプロト(NEOPLOT)フットレストバーNEO NP57220 - ネオプロト(NEOPLOT)フットレストバーNEO NP57220 - ネオプロト(NEOPLOT)フットレストバーNEO NP57220 - ネオプロト(NEOPLOT)フットレストバーNEO NP57220 - ネオプロト(NEOPLOT)フットレストバーNEO NP57220 - ネオプロト(NEOPLOT)フットレストバーNEO NP57220 - ネオプロト(NEOPLOT)フットレストバーNEO NP57220 - ネオプロト(NEOPLOT)

メーカー名:ネオプロト 4リン
メーカー品番:NP57220
【 ドライビングポジションは左足で決まる! 】NEOPLOTフットレストバーNEOは、ドライビングポジションを決めるうえで、最も重要な左足(軸足)を置く 『フットレストのポジションを最適化』 するために開発。左足を置いた瞬間にグリップ感が伝わり軸足を決めることができます。これまで左足をプレート(平面)で受けるのが常識になっているフットレストを、『バー(丸棒)』で受けることで、驚くほど安定したドライビングポジションを実現。アクセルペダルに置いた右足と、フットレストバーNEOに置いた左足の位置関係がシンメトリーに近い状態になるため身体のズレが修正され、より自然な姿勢で運転することができます。
販売備考:適合:トヨタ GR86(ZN8),スバル BRZ(ZD8)のMT車 *バー幅:70mm
適合情報:
スバル[SUBARU] BRZ (型式:ZD8) MT車
トヨタ[TOYOTA] GR86 (型式:ZN8) MT車
色[カラー]:ベースプレート:ヘアライン/バー:シルバー(アルマイト)
サイズ:バー幅::70mm
材質[素材]:ベースプレート:ステンレス(SUS304HL) t=3.0/バー:ジュラルミン(A7075)
加工[有/無]:無
関連商品:品番:NP70111,NP70510,NP70310

材質ベースプレート:ステンレス(SUS304HL)t=3.0/バー:ジュラルミン(A7075)ベースプレート:ヘアライン/バー:シルバー(アルマイト)加工関連規格品番:NP70111,NP70510,NP70310サイズ(mm)バー幅::70内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07500748NP57220
11,000
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする