メーカー名:プロフェスト
メーカー品番:PF31260
ベースキャリアPF31090を車両に装着する為の車種専用取付キットです。ベースキャリア、サイドウイングキャリアは別売となります。製品本体重量:400g 材質:スチール 耐荷重:55kg
販売備考:ベースキャリアPF31090を車両に装着する為の車種専用取付キットです。ベースキャリア、サイドウイングキャリアは別売となります。製品本体重量:400g 材質:スチール 耐荷重:55kg
適合情報:
ホンダ[HONDA] Rebel250 [レブル250 2BK-MC49] 20-23
ホンダ[HONDA] Rebel500 [レブル500 2BL-PC60] 20-23
耐荷重:55~
色[カラー]:ブラック
重量[グラム]:400
材質[素材]:スチール
加工[有/無]:無
使用箇所:リアフェンダー
備考:ベースキャリアPF31090を車両に装着する為の車種専用取付キットです。ベースキャリア、サイドウイングキャリアは別売となります。製品本体重量:400g 材質:スチール 耐荷重:55kg
関連商品:品番:PF31090,PF31190,PF31260,PF31360,PRG0055,PF31190-1


