ツーリングマルチキャリア ベースキャリア PF31090

ツーリングマルチキャリア ベースキャリア PF31090 - PROFESTツーリングマルチキャリア ベースキャリア PF31090 - PROFESTツーリングマルチキャリア ベースキャリア PF31090 - PROFESTツーリングマルチキャリア ベースキャリア PF31090 - PROFESTツーリングマルチキャリア ベースキャリア PF31090 - PROFESTツーリングマルチキャリア ベースキャリア PF31090 - PROFESTツーリングマルチキャリア ベースキャリア PF31090 - PROFESTツーリングマルチキャリア ベースキャリア PF31090 - PROFEST

メーカー名:プロフェスト
メーカー品番:PF31090
車両への装着には車種別ベースキャリア取付キットが別途必要。オプション品でサイドウイングキャリア設定あり(PF31190)製品本体重量1,500g 230×300mm 厚さ20mm 材質:スチール
販売備考:車両への装着には車種別ベースキャリア取付キットが別途必要。オプション品でサイドウイングキャリア設定あり(PF31190)製品本体重量1,500g 230×300mm 厚さ20mm 材質:スチール
耐荷重:55~
色[カラー]:ブラック
重量[グラム]:1500
材質[素材]:スチール
加工[有/無]:無
使用箇所:リアフェンダー
備考:車両への装着には車種別ベースキャリア取付キットが別途必要。オプション品でサイドウイングキャリア設定あり(PF31190)製品本体重量1,500g 230×300mm 厚さ20mm 材質:スチール
関連商品:品番:PF31090,PF31190,PF31190-1

材質スチールブラック質量(g)1500備考車両への装着には車種別ベースキャリア取付キットが別途必要。オプション品でサイドウイングキャリア設定あり(PF31190)製品本体質量1500g 230×300mm 厚さ20mm 材質:スチール耐荷重(kg)55~加工使用箇所リアフェンダー関連部品品番:PF31090,PF31190,PF31190-1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07499628PF31090
18,000
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする