ツーリングマルチキャリア サイドウィングキャリア PF31190

ツーリングマルチキャリア サイドウィングキャリア PF31190 - PROFESTツーリングマルチキャリア サイドウィングキャリア PF31190 - PROFESTツーリングマルチキャリア サイドウィングキャリア PF31190 - PROFESTツーリングマルチキャリア サイドウィングキャリア PF31190 - PROFESTツーリングマルチキャリア サイドウィングキャリア PF31190 - PROFESTツーリングマルチキャリア サイドウィングキャリア PF31190 - PROFESTツーリングマルチキャリア サイドウィングキャリア PF31190 - PROFESTツーリングマルチキャリア サイドウィングキャリア PF31190 - PROFEST

メーカー名:プロフェスト
メーカー品番:PF31190
マルチツーリングキャリア ベースキャリアPF31090のオプション品。左右共通1個売り。左右装着の際は2個必要。本製品は大型バッグ等をベースキャリアに搭載する際の左右バランス保持向上、荷崩防止の為のガイドです。荷重を掛ける用途には使用不可。
販売備考:マルチツーリングキャリア ベースキャリアPF31090のオプション品。左右共通1個売り。左右装着の際は2個必要。本製品は大型バッグ等をベースキャリアに搭載する際の左右バランス保持向上、荷崩防止の為のガイドです。荷重を掛ける用途には使用不可。
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:スチール
加工[有/無]:無
使用箇所:リアフェンダー
備考:マルチツーリングキャリア ベースキャリアPF31090のオプション品。左右共通1個売り。左右装着の際は2個必要。本製品は大型バッグ等をベースキャリアに搭載する際の左右バランス保持向上、荷崩防止の為のガイドです。荷重を掛ける用途には使用不可。
関連商品:品番:PF31090,PF31190,PF31190-1

材質スチールブラック備考マルチツーリングキャリア ベースキャリアPF31090のオプション品。左右共通1個売り。左右装着の際は2個必要。本製品は大型バッグ等をベースキャリアに搭載する際の左右バランス保持向上、荷崩防止の為のガイドです。荷重を掛ける用途には使用不可。加工使用箇所リアフェンダー関連部品品番:PF31090,PF31190,PF31190-1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07499646PF31190
12,500
11,980
13,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする