曜日別特売

ツーリングマルチキャリア COMPキット エリミネーター用 PF31610

ツーリングマルチキャリア COMPキット エリミネーター用 PF31610 - PROFESTツーリングマルチキャリア COMPキット エリミネーター用 PF31610 - PROFESTツーリングマルチキャリア COMPキット エリミネーター用 PF31610 - PROFESTツーリングマルチキャリア COMPキット エリミネーター用 PF31610 - PROFESTツーリングマルチキャリア COMPキット エリミネーター用 PF31610 - PROFESTツーリングマルチキャリア COMPキット エリミネーター用 PF31610 - PROFESTツーリングマルチキャリア COMPキット エリミネーター用 PF31610 - PROFESTツーリングマルチキャリア COMPキット エリミネーター用 PF31610 - PROFEST

メーカー名:プロフェスト
メーカー品番:PF31610
ベースキャリアPF31090 ×1個、専用サイドウイングキャリア ×2個、専用ベースキャリア取付キット ×1個 のセット商品です。対荷重:55kg
販売備考:ベースキャリアPF31090 ×1個、専用サイドウイングキャリア ×2個、専用ベースキャリア取付キット ×1個 のセット商品です。対荷重:55kg
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] ELIMINATOR 24
カワサキ[KAWASAKI] ELIMINATOR SE 24
耐荷重:55~
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:スチール
加工[有/無]:無
使用箇所:リアフェンダー
備考:ベースキャリアPF31090 ×1個、専用サイドウイングキャリア ×2個、専用ベースキャリア取付キット ×1個 のセット商品です。対荷重:55kg
関連商品:品番:PF31090,PF31190,PF31610,PRG784,PF31190-1

材質スチールブラック備考ベースキャリアPF31090×1個、専用サイドウイングキャリア×2個、専用ベースキャリア取付キット×1個 のセット商品です。耐荷重:55kg耐荷重(kg)55~加工使用箇所リアフェンダー関連部品品番:PF31090,PF31190,PF31610,PRG784,PF31190-1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07499671PF31610
50,000
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする