曜日別特売

コンパクト リアホイールストラップマウント 810046210116

コンパクト リアホイールストラップマウント 810046210116 - Seasucker (シーサッカー)

メーカー名:シーサッカー
メーカー品番:810046210116
4.5インチ真空マウント使用でバイクラックに付属のリアホイールマウントよりコンパクト、スペースが少ない車両に使用してください。55.88cmの面ファスナーストラップ仕様。ノーマルリアホイールマウントのような凹形状ではなくフラットとなります。
販売備考:4.5インチ真空マウントを使用(バイクラックに付属するノーマルリアホイールマウントは6インチ真空マウント使用)
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:樹脂
使用箇所:ルーフ、リアガラス、バックドア
特記事項:バイクラック付属の標準リアタイヤホルダーの谷形状はありません。
関連商品:品番:BT1004,BT1104,BM2006,BM2106,BB3008
幅:11.43
奥行(引き):11.43

特記バイクラック付属の標準リアタイヤホルダーの谷形状はありません。材質樹脂ブラック幅(cm)11.43関連規格品番:BT1004,BT1104,BM2006,BM2106,BB3008使用箇所ルーフ、リアガラス、バックドア奥行き(cm)11.43内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07500301810046210116
8,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする