クロスバーバイクキャリア 810046211458

クロスバーバイクキャリア 810046211458 - Seasucker (シーサッカー)

メーカー名:シーサッカー
メーカー品番:810046211458
モンキーバーにバイクを積載するためのマウントです。フロントとリアホイールを固定します。ご自身のバイクに合ったフロントフォークアダプターを選択してください。フロントはアルマイト処理アルミ、リアは樹脂製です。
販売備考:内容:モンキーバー用フロントフォークマウント、20x100 HUSKEアダプタープラグ、リアホイールマウント
色[カラー]:ブラック
重量[キログラム]:0.68
材質[素材]:アルミ、ナイロン
使用箇所:モンキーバー
付属品:20x100mmアダプター、フォークマウント、リアタイヤ受け
特記事項:自転車1台分
関連商品:品番:SX6150,SX6156,SX6140,SX6141
高さ:9.53
幅:10.16

特記自転車1台分付属品20x100mmアダプター、フォークマウント、リアタイヤ受け材質アルミ、ナイロン質量(kg)0.68ブラック幅(cm)10.16高さ(cm)9.53関連規格品番:SX6150,SX6156,SX6140,SX6141使用箇所モンキーバー内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07500660810046211458
16,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする