プロテクターケース
精密機器の保護や運搬に適した耐衝撃性、密閉性に優れた、防水仕様のケースです。
用途収納、運搬
仕様南京錠(別売):付属無し
トラスコ品番632-9825
色黒
材質(本体)PP
耐荷重(kg)25
外寸法・幅(mm)465
外寸法・高さ(mm)175
外寸法・奥行(mm)365
材質(クッション)PU
有効内寸法・奥行(mm)290
有効内寸法・高さ(mm)110
有効内寸法・幅(mm)430
内容量1個
注意
※本製品はIPX5相当の防水性能を有する設計、試験を行っておりますが、規格に準拠した試験を実施しているものではありません。※直射日光下、暖房器具や温度上昇する機器の側、火気の側に置かないでください。