プレッシャー式噴霧器ダイヤスプレー(蓄圧式)エンプラ製ノズル:一頭口

プレッシャー式噴霧器ダイヤスプレー(蓄圧式)エンプラ製ノズル:一頭口 フルプラ プレッシャー式噴霧器ダイヤスプレー(蓄圧式)エンプラ製ノズル:一頭口 フルプラ プレッシャー式噴霧器ダイヤスプレー(蓄圧式)エンプラ製ノズル:一頭口 フルプラ

コンパクトな1リットルタイプで、ベランダガーデニング用に最適です。
紫外線防止剤入のタンクになります。

用途家庭園芸など。 トラスコ品番126-3248 材質タンク:ポリエチレン、ノズルパイプ:ガラス繊維強化ポリプロピレン、ノズル:真鍮、ホース:ポリ塩化ビニル 幅(mm)140 高さ(mm)350 種類蓄圧式 奥行(mm)145 容量(L)1 最高圧力(MPa)0.4 ホース長さ(m)1.2 ノズル長(mm)170 ノズル一頭口 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
注意
※厚生労働省認可の防疫薬品・強い酸性・アルカリ性・有機溶剤など不可。
※使用後はよく洗浄して圧力を抜いた状態で日光(紫外線)のあたらない場所で保管して下さい。
※火や高熱のそばに置かないで下さい。
※冬季は凍らない所で保管して下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07507827 7015
オープン
6,998
7,698 (税込)
9日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする