プレート式キャスター”Eシリーズ”(導電ゴム車) 固定

プレート式キャスター”Eシリーズ”(導電ゴム車) 固定 ユーエイキャスター プレート式キャスター”Eシリーズ”(導電ゴム車) 固定 ユーエイキャスター プレート式キャスター”Eシリーズ”(導電ゴム車) 固定 ユーエイキャスター

高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。
走行性に優れ、静電気を除去することができる導電性ゴム車輪を使用しています。

用途台車や家具、什器などに。 トラスコ品番364-0476 材質金具:スチール 材質(車輪)導電ゴム 車輪幅(mm)25 金具仕上クロームメッキ 取付高H(mm)122 取付座(mm)100×58 取付ピッチY(mm)40 取付穴径P(mm)8.8 許容荷重(daN)50 車輪径D(Φmm)100 取付ピッチX(mm)82 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07508360 ER-100RHE
2,214
1,398
1,538 (税込)
当日出荷

メーカー直送
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする