ハンディポンプ

ハンディポンプ 日立製作所

自吸式(逆止弁内蔵)です。
流量調整ツマミ付き

用途水槽の水の入れ替えに。 その他【液質】清水用 付属品吸込ホース2m、ストレーナー(ごみよけ)、吐出継ぎ手、継ぎ手キャップ トラスコ品番175-1452 全長(mm)253 出力(W)60 周波数(Hz)50/60 電源(V)単相100 消費電力(W)130/190 全幅(mm)143 全高(mm)219 全揚程(m)2 電源コード(m)2 吐出量(L/min)【50Hz】23(全揚程2m時)【60Hz】28(全揚程2m時) 取扱液 口径(mm)15~18 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1台
注意
※40℃を超えるお湯には使用しないでください
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07512411 C-P60X
36,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07512411 C-P60X 70294464 C-P60X C-P60X 非自動ハンディポンプ 日立 70294464 非自動ハンディポンプ 日立 1台 29,980 税込32,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする