メリーズ ずっと肌さら エアスルー パンツタイプ

メリーズ ずっと肌さら エアスルー パンツタイプ 花王 メリーズ ずっと肌さら エアスルー パンツタイプ 花王 メリーズ ずっと肌さら エアスルー パンツタイプ 花王 メリーズ ずっと肌さら エアスルー パンツタイプ 花王 メリーズ ずっと肌さら エアスルー パンツタイプ 花王

抜群の通気性でずっと肌さらさら。
シート表面の目には見えない穴でおむつの外側に湿気をスル~ッ。おしっこ後もつけたての状態に。ずっと肌さらつづく長時間吸収で朝まで安心。
はかせやすいウエストギャザー。おなかまわりはふんわりフィット。肌とギャザーの間にすき間を作ることでムレを追い出します。
腰でキュッと支えてずりおちない独自設計。交換時が一目でわかるおしっこサイン。

用途活発になってきた赤ちゃんのおむつに。花王 Kao メリーズ Merries メリーズパンツ パンツ おむつ オムツ 紙おむつ 紙オムツ パンツタイプ ずっと肌さらエアスルー 空気トンネル パワフル通気 ムレ防止 材質表面材:ポリエステル, ポリオレフィン不織布、吸水材:吸収紙, 綿状パルプ, アクリル系高分子吸水材、防水材:ポリオレフィン系フィルム、止着材:ポリオレフィン系フィルム、伸縮材:ポリウレタン、結合材:スチレン系エラストマー合成樹脂など タイプパンツ 内容量1箱(30パック×2枚)
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07518677 L2 (2マイ)×30 L
オープン
7,480
8,228 (税込)
6日以内出荷

返品不可
07518668 M2 (2マイ)×30 M
オープン
7,480
8,228 (税込)
6日以内出荷

返品不可
07518686 B2 (2マイ)×30 ビッグ
オープン
8,498
9,348 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産婦人科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする