Holts
スーパーマルチパテEX
耐水・耐油・耐熱性に優れた超強力接着補修パテです。
鉄・アルミなどの金属全般、ガラス・石・木材などにもご使用できます。
用途
壊れた部材の接着や補修用途に
鉄・非鉄金属のひび割れや凹み、欠けの補修に
ネジ穴埋めやネジ切りに
駐車場の車止めの補修に
トラスコ品番
521-9014
セット内容
主剤(g):20、硬化剤(g):20、ヘラ
色
主剤:ホワイト/硬化剤:グレー/硬化後:ライトグレー
容量(g)
40
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.02L
危険物の性状
非水溶性
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07511966
MH825
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください