曜日別特売

バイオセラミッククロス ガラス線補強

バイオセラミッククロス ガラス線補強 - 旭産業(シート)
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

厚生労働省による特定化学物質障害予防規則(特化則)対象外の製品です。RCF規制対象外
EU指令(Directive 97/69/EC NOTEQ)及びドイツ規制(TRGS 905)が適用され、規制対象から除外される繊維状物質です。
生体溶解性セラミック繊維と少量の有機繊維で構成されています。
熱伝導率が低く断熱性に優れています。

用途
鉄鋼、非鉄金属、石油化学、窯業など各種工業炉のライニング
各種防火断熱材
高温用カーテン
各種ダクト、パイプ保温材
トラスコ品番828-0769材質生体溶解性セラミック繊維(65~75%)、有機繊維(15~20%)、ガラス繊維(5~15%)幅(mm)1000厚さ(mm)2長さ(m)30内容量1本
注意
※体質により、かゆみ・皮膚刺激がおこることがあります。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07510241BC-CG
206,670
139,800
値下げ
153,780(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする