天然木 サイドチェスト 10段
オイル仕上げでヴィンテージ感のある木製家具
書類や手紙を小分けできる、多段チェスト
A4クリアファイルや用紙が収納可能なサイズ
全段にネームプレート付き
用途書類、手紙、裁縫道具、文具など小分け収納などに。サイドラック 多段チェスト ワゴン 引き出し キャスター 木製 収納 デスク サイド 小物 コンパクト スリム おしゃれ
材質天然木(オイル仕上げ)
質量(kg)11.5
色ウォルナットブラウン
耐荷重(kg)(天板)10、(引き出し大)各3、(引き出し小)各2、(全体)32
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×40×92.5
高さ(cm)床から本体裏まで:15
組立時間約10-20分
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(大)24×33×9、(小)24×33×3
内容量1台
取扱説明書:
(0.65MB)
注意
※本製品はオイル仕上げを行っております。色落ちや色移りが起こる場合がございますので、予めご理解のほどお願いいたします。