八ツ矢工業 八ツ矢工業の 清掃用品 八ツ矢工業の 掃除用具 八ツ矢工業の ホウキ セフティ荒神ほうきpp 少し硬いタイプ セフティ荒神ほうきpp 注文コード 無金属ほうきです。 誤って機械に噛んでしまっても刃こぼれなど、機械の破損を防ぎます。 金属部が無いのでサビや火花の心配が無い。 用途木工機械や作業台のそうじに トラスコ品番434-8429 材質柄:PE、穂:PP 長さ(mm)200 幅(mm)80 色青 タイプ少し硬い 奥行(mm)25 内容量1本 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 22031 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 07515789 22031 ¥460 ¥349 ¥349 ¥384 (税込) 翌日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 掃除用具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity TKすみまで掃ける2WAYホーキ伸縮柄 アズマ工業 税込¥736 ¥669 バスケットへ コーナーブルーム清掃セット ケニス 税込¥8,578 ¥7,798 バスケットへ JS自由箒ラバー 山崎産業 税込¥2,638~ ¥2,398~ ゾウさんの鏡のウロコ取り(小) オーブテック 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ 黒ブラシ 118305 cotta 税込¥7,038 ¥6,398 バスケットへ 竹ほうき 5段締め 早川工業 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ PP先割ホーキ 特大 早川工業 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ JS自由箒 山崎産業 税込¥1,868~ ¥1,698~ 現場・先割れ化繊ホーキ 極厚 千吉 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ 鬼に金棒 70mm ホルダー+ シェイバー セット 茶 オーブテック 税込¥8,358 ¥7,598 バスケットへ 棕櫚ホーキ 特大 早川工業 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ 現場・先割れ化繊ホーキ 長柄 千吉 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ 幅が広くて掃きやすいほうき YUYPRO 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ 幅が広くて掃きやすいほうき YUYPRO 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ 鬼に金棒 10mm 棒 (ホルダー) オーブテック 税込¥857 ¥779 バスケットへ JSブルロンF 山崎産業 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ 鬼に金棒 エイト 8mm 棒 + 刃 オーブテック 税込¥3,188 ¥2,898 バスケットへ 鬼に金棒 30mm ホルダー+シェイバー セット 赤 オーブテック 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ PP先割ホーキ 大 早川工業 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ 竹ホーキ 5段締め 5本ケース入 早川工業 税込¥8,358 ¥7,598 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品清掃用品掃除用具ホウキ竹ほうき 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります 化繊ホウキ シダホウキ 自由ホウキ 竹ほうき 天井ホウキ 卓上ホウキ 交換用ブラシ(ホウキ) 交換用柄(ホウキ) シェアする マイページ 最近見た商品