スマートスリム カーペット画鋲

スマートスリム カーペット画鋲 - ベロススマートスリム カーペット画鋲 - ベロススマートスリム カーペット画鋲 - ベロス

スマート&スリムなケースで場所をとらずに管理できます。

用途カーペットを止める際にトラスコ品番478-8085材質鉄線、クロイドメッキ長さ(mm)34透明タイプカーペットピン外径(Φmm)14内容量1個(20本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07510207SSD-100C
220
169
186(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掲示用小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする