ベロス
スマートスリム ダルマ画鋲
スマート&スリムなケースで場所をとらずに管理できます。
用途
掲示物を止める際に
材質
スチロール樹脂、ステンレス針
長さ(mm)
24
タイプ
ダルマタイプ
外径(Φmm)
10
内容量
1個(15本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07510189
SSD-108P
478-9654
パステルカラーミックス
¥
260
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
07510198
SSD-108C
478-9665
透明
¥
260
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください