曜日別特売

ダストレスラーフル

ダストレスラーフル - ダストレスダストレスラーフル - ダストレスダストレスラーフル - ダストレス

粉の飛散を抑えた綾別珍布を使用してます。

用途チョーク用黒板消去時に使用。材質カバー部分:PP 布部分:綾別珍布奥行(mm)70内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07513208DRFL181-441316516545
550
419
461(税込)
当日出荷
07513217DRFJ181-442430030050
1,150
949
1,044(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

黒板/チョーク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする