ダストレス
ダストレスラインパウダー3キロ×5袋
安心して使用できる炭酸カルシウム製です。
用途
現場での墨だし時に使用。
トラスコ品番
181-4412
材質
炭酸カルシム、顔料
長さ(mm)
325
幅(mm)
325
厚さ(mm)
155
色
赤
奥行(mm)
355
内容量
1箱(5袋)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07513226
DLP15R
¥
6,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください