ダストレス
チョークホルダースリム
ダストレスチョーク細軸用のチョークホルダーです。真鍮仕様で携帯に便利です。
用途
現場でのマーキング時に使用。
トラスコ品番
181-5994
材質
真鍮
長さ(mm)
100
色
黒
太さ(mm)
9
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07513235
SHSBK
¥
300
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください