PISCO(ピスコ)
チューブフィッティングSUS316
トラスコ品番
558-2620
接続口径
R3/8
使用温度範囲(℃)
-5~150
六角対辺(mm)
21
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気、水(条件有)、その他薬品など(条件有)
適合チューブ外径D(Φmm)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07512386
SSPC1004TP
¥
2,354
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください