<日本製>ホワイトダックダウン50%羽毛掛布団

<日本製>ホワイトダックダウン50%羽毛掛布団 ファミリー・ライフ <日本製>ホワイトダックダウン50%羽毛掛布団 ファミリー・ライフ <日本製>ホワイトダックダウン50%羽毛掛布団 ファミリー・ライフ <日本製>ホワイトダックダウン50%羽毛掛布団 ファミリー・ライフ

上質なホワイトダックダウンを贅沢に使用〈日本製〉のボリューム羽毛掛布団。
ホワイトダックダウン&フェザーをたっぷりと詰め込んでいるのでふんわり暖かなお買い得の羽毛布団。
ホワイトダックダウン50%
圧縮された羽毛を本来の品質に復元するパワーアップ加工済。
あたたかな羽毛
側生地はピーチスキン加工で柔らかい肌ざわり。
いつでもふんわり暖かな「立体キルト加工」:約8cm移動防止立体キルト。羽毛の片寄りと空気漏れを防ぎ、暖かな空気層を均一に保ちます。そのためいつでも暖かく、ふんわり軽い掛け心地。

材質(中材)ホワイトダックダウン50%・フェザー50% 材質(側地)ポリエステル85%・綿15%(ピーチ加工) 内容量1枚
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07520935 a3351610 (約)2.1(内容量約1.3) ピンク シングル (約)150×210
オープン
17,980
19,778 (税込)
8日以内出荷

返品不可
07520951 a3351620 (約)2.1(内容量約1.3) ブルー シングル (約)150×210
オープン
17,980
19,778 (税込)
8日以内出荷

返品不可
07520960 a3351710 (約)2.65(内容量約1.65) ピンク ダブル (約)190×210
オープン
26,980
29,678 (税込)
8日以内出荷

返品不可
07520969 a3351720 (約)2.65(内容量約1.65) ブルー ダブル (約)190×210
オープン
26,980
29,678 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする