フェライト磁石 キャップマグネット 丸型

フェライト磁石 キャップマグネット 丸型 - マグエバーフェライト磁石 キャップマグネット 丸型 - マグエバーフェライト磁石 キャップマグネット 丸型 - マグエバーフェライト磁石 キャップマグネット 丸型 - マグエバー

フェライト磁石に金属のキャップを取り付けた磁石製品です。
キャップを付けることにより、吸着力が大幅にアップします。

用途工作機械、鉄製品等への吸着用形状丸型RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
厚さ(mm)
吸着力(N)
外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
075120793C1018R2041654-1694磁石部分:フェライト磁石、表面処理:亜鉛メッキ/ユニクロメート処理、キャップ部:SPCC511.7617.5
70
60
66(税込)
当日出荷
075120883C1025R2058654-1693磁石部分:フェライト磁石、表面処理:亜鉛メッキ/クロームメート処理、キャップ部:SPCC533.3425.5
120
99
109(税込)
当日出荷
075120973C1032R4014654-1697磁石部分:フェライト磁石、表面処理:亜鉛メッキ/ユニクロメート処理、キャップ部:SPCC4.733.3431.5
140
139
153(税込)
当日出荷
075121063C1036R2065654-1696磁石部分:フェライト磁石、表面処理:亜鉛メッキ/ユニクロメート処理、キャップ部:SPCC7.583.3536
205
179
197(税込)
当日出荷
メーカー直送
075121153C1044R4021654-1692磁石部分:フェライト磁石、表面処理:亜鉛メッキ/ユニクロメート処理、キャップ部:SPCC8117.6744
320
299
329(税込)
当日出荷
メーカー直送
075121313C1052R4007654-1690磁石部分:フェライト磁石、表面処理:亜鉛メッキ/クロームメート処理、キャップ部:SPCC7.9156.9651.5
425
399
439(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁性材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする