マグエバー
ネオジム磁石 リング型 (10個入)
磁石の中で最も高い磁力を持つ永久磁石です
用途
工作機械、鉄製品等への吸着用
材質
マグネット:ネオジム磁石
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
外径(mm)
穴径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07512289
1011007035806
668-2047
3
11
7.5
¥
1,850
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07512298
1014009045813
668-2045
4
14
9
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07512307
1014011055820
668-2052
5
14
11
¥
4,000
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07512316
1016012055837
668-2046
5
16
12
¥
4,250
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07512325
1018007035844
668-2044
3
18
7
¥
3,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください