曜日別特売

ネオジム磁石 角型 (10個入)

ネオジム磁石 角型 (10個入) - マグエバー

磁石の中で最も高い磁力を持つ永久磁石です。

用途工作機械、鉄製品等への吸着用材質マグネット:ネオジム磁石RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
全12種類を絞り込む
厚さ(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
075121671002402015608668-20592.42.42
600
499
549(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月23日
075121761004004025615668-2053442
700
589
648(税込)
当日出荷
075121851006003045622668-2050364
900
789
868(税込)
当日出荷
メーカー直送
075122011010005015639668-20485101
900
789
868(税込)
当日出荷
075122101010007035646668-20567103
1,200
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
075122191010010025653668-206110102
1,400
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
075122281012006065660668-20576126
1,850
1,598
1,758(税込)
当日出荷
075122371015010015677668-205510151.2
1,400
1,398
1,538(税込)
当日出荷
075122461020005015684668-20605201
1,200
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
075122551020008025691668-20548202
1,200
999
1,099(税込)
当日出荷
075122711050010025707668-205810502
3,200
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
075122801051004025714668-20514.15512.15
2,250
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

希土類磁石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする