リレーノッカー(バイブタイプ) RKVシリーズ RKV30PB

リレーノッカー(バイブタイプ) RKVシリーズ RKV30PB エクセン

・ホッパーやサイロ、シュート等の閉塞や付着を起こしている部分に直付けし、閉塞部分を破壊するのに最適です。・入力エアー供給圧力の調整だけで打撃力を簡単に可変できます。・リレー配管の機能を持たせ、1個のバルブで複数台の運転を可能にしているため経済的です。・シンプルな構造のためメンテナンスが容易です。・作動原理が簡単なため複雑な操作回路を必要とせず、遠隔操作も容易です。・補強リブはRKV60PB以上の機種に、ワイヤー及びシャックルは全機種に標準装備しています。・RKV60PBR、RKV80PAR、RKV100PARは曲面用ベースになります。

仕様衝撃力相当するハンマー(ポンド):1以下 形状ベース:補強リブ無しベース 質量(kg)1 タイプバイブタイプ 使用温度範囲(℃)0~80 寸法(幅W×高さH)(mm)Φ62×90 使用圧力(MPa)0.3~0.7 対応材質薬品/食品 打撃エネルギー(N・m)5.5~13.1 衝撃力(kg・m/s)1.2~1.8 打撃サイクル(回/min)1~60 空気消費量(L/回)(ANR):0.05~0.13 内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07521678 RKV30PB
47,000
44,980
49,478 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 1,500 / 税込 1,650
沖縄地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 1,500 / 税込 1,650
離島 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 1,500 / 税込 1,650

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする