関西ペイント
NEOX鈑金パテ遅乾形
厚盛性、研磨性が良好
適合
鋼板・防錆鋼板・高張力鋼板・アルミ素材(A5052P)
対応
14-917-301 パテ マルチ硬化剤
ベース
遅乾形
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第二類
危険物の品名
引火性固体
危険物の数量
3kg
硬化剤比率
パテベース100:硬化剤1~3(標準2%)
膜厚
20mm以内
乾燥時間
20℃・硬化剤2%:可使時間8分以内・研ぎ可能時間30分以上、30℃・硬化剤2%:可使時間5分以内・研ぎ可能時間20分以上、加熱乾燥:60℃×5分で研磨可能(セッティングタイム不要)
内容量
1缶(3kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07521301
14-917-353
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください