曜日別特売

カーボン先芯入り静電ワークシューズ アルヴァダ イーエスディー

カーボン先芯入り静電ワークシューズ アルヴァダ イーエスディー - キーン

静電気消散機能搭載のクッション性に優れたワークスニーカーです。
カーボンファイバー製の左右非対称セーフティトゥ。100%非金属で外観上目立つことなく、スチールより15%の軽量化を実現しています。
滑りやすい場所でも確かなグリップ性を発揮、耐摩耗性にも優れ溶剤などにも溶けにくいOIL&SLIP RESISTANTノンマーキングラバーアウトソールです。

用途
倉庫作業
組立製造
軽工業
航空整備
足幅レギュラー材質(先芯)カーボンファイバー材質(アッパー)繊維機能静電気防止、クッション性、耐摩耗性ブラック/ブラック内容量1足
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
075232451027687-25025565-2119
17,000
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
075232611027687-25525.5565-2139
17,000
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
075232701027687-26026565-3617
17,000
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
075232881027687-27027565-2078
17,000
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
075232971027687-27527.5565-2137
17,000
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
075232791027687-26526.5565-2107
17,000
取扱い終了
075233061027687-28028565-2101
17,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする