曜日別特売

カーボン先芯入り静電ワークシューズ ケントン イーエスディー

カーボン先芯入り静電ワークシューズ ケントン イーエスディー - キーン

静電気消散機能搭載のスケートシューズデザインのワークスニーカーです。
カーボンファイバー製の左右非対称セーフティトゥ。100%非金属で外観上目立つことなく、スチールより15%の軽量化を実現しています。
滑りやすい場所でも確かなグリップ性を発揮、耐摩耗性にも優れ溶剤などにも溶けにくいOIL&SLIP RESISTANTノンマーキングラバーアウトソールです。

用途
倉庫作業
組立製造
軽工業
航空整備
ブラック/ガム材質(アッパー)繊維機能静電気防止、耐摩耗性足幅レギュラー材質(先芯)カーボンファイバー内容量1足
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
075230351029122-250565-213325
16,500
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
075230511029122-255565-209925.5
16,500
15,980
17,578(税込)
取扱停止中
075230601029122-260565-211526
16,500
15,980
17,578(税込)
取扱停止中
075230691029122-265565-212426.5
16,500
15,980
17,578(税込)
取扱停止中
075230781029122-270565-207127
16,500
15,980
17,578(税込)
取扱停止中
075230871029122-275565-214127.5
16,500
15,980
17,578(税込)
取扱停止中
075230961029122-280565-208228
16,500
15,980
17,578(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする