KMT
SUS止めねじ付きベアリング
セットカラー・止めねじ一体型ベアリング
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法r(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07561551
SUR6000ZZ
24
3
10
0.3
26
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
返品不可
07561560
SUR6001ZZ
27
3
12
0.3
28
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
返品不可
07561569
SUR6002ZZ
40
3
15
0.3
32
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07561578
SUR6004ZZ
87
4.5
20
0.6
42
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
返品不可
07561587
SUR6200ZZ
41
3.5
10
0.6
30
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
返品不可
07561596
SUR6201ZZ
47
3.5
12
0.6
32
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
返品不可
07561605
SUR6202ZZ
59
3.5
15
0.6
35
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07561621
SUR6204ZZ
132
4.5
20
1
47
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
返品不可
07561630
SUR6900ZZ
13
3
10
0.3
22
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
返品不可
07561639
SUR6901ZZ
15
3
12
0.3
24
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
返品不可
07561648
SUR6902ZZ
22
3
15
0.3
28
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
返品不可
07561657
SUR6904ZZ
51
3.5
20
0.3
37
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方