KMT
セラミック軸受
腐食環境、高温環境などの特殊環境下での使用に優れたベアリングです
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07560799
685CE
0.9
5
11
3
0.2
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
70日以内出荷
返品不可
07560808
686CE
1.5
6
13
3.5
0.3
¥
2,120
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方