KMT
深溝玉軸受
ゴムシールを取り付けたタイプであり、シールドタイプ(ZZ)に比べ高い防塵性・グリース密封性を持っております。
RoHS指令(10物質対応)
対応
軌道輪形状
深溝玉軸受
内容量
1個
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07560939
6000-2RZ
18
10
26
8
0.3
¥
161
¥
159
¥
175
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07560948
6001-2RZ
23
12
28
8
0.3
¥
163
¥
159
¥
175
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07560957
6002-2RZ
32
15
32
9
0.3
¥
181
¥
179
¥
197
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07560975
6004-2RZ
70
20
42
12
0.6
¥
201
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07560991
6005-2RZ
79
25
47
12
0.6
¥
236
¥
229
¥
252
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07561009
6200-2RZ
32
10
30
9
0.6
¥
135
¥
129
¥
142
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07561027
6202-2RZ
45
15
35
11
0.6
¥
161
¥
159
¥
175
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07561036
6203-2RZ
65
17
40
12
0.6
¥
187
¥
179
¥
197
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07561045
6204-2RZ
106
20
47
14
1
¥
238
¥
229
¥
252
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07561061
6205-2RZ
128
25
52
15
1
¥
285
¥
279
¥
307
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07561070
6206-2RZ
199
30
62
16
1
¥
370
¥
369
¥
406
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07561088
6901-2RZ
10
12
24
6
0.3
¥
249
¥
239
¥
263
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07561115
6904-2RZ
37
20
37
9
0.3
¥
286
¥
279
¥
307
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07561131
6905-2RZ
42
25
42
9
0.3
¥
326
¥
319
¥
351
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07561140
6906-2RZ
52
30
47
9
0.3
¥
392
¥
389
¥
428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07560966
6003-2RZ
39
17
35
10
0.3
¥
187
取扱い終了
返品不可
07561000
6006-2RZ
116
30
55
13
1
¥
278
取扱い終了
返品不可
07561018
6201-2RZ
37
12
32
10
0.6
¥
146
取扱い終了
返品不可
07561079
6900-2RZ
9
10
22
6
0.3
¥
240
取扱い終了
返品不可
07561097
6902-2RZ
15
15
28
7
0.3
¥
273
取扱い終了
返品不可
07561106
6903-2RZ
17
17
30
7
0.3
¥
280
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方