KMT
軽量型インサート軸受
軽量型ベアリングユニット用のインサート軸受です
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
M5×0.5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法d(mm)
寸法r(mm)
寸法S(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07560781
K005
100
25
1.3
6
47
¥
750
¥
749
¥
824
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07560790
K006
150
30
1.5
6.5
55
¥
930
¥
929
¥
1,022
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方