KMT
ミニチュア/小径玉軸受
位置決め用のフランジ付きタイプです。電動工具・計測器・事務機など幅広い用途でご使用いただいております。
質量(g)
0.97
寸法d(mm)
3
寸法D(mm)
8
寸法B(mm)
4
寸法C(mm)
0.9
寸法d1(mm)
9.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
0.15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07560930
F693ZZ
¥
160
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方