KMT
SUS深溝ベアリング
ゴムシールを取り付けたステンレス製深溝玉軸受であり、シールドタイプ(ZZ)に比べ高い防塵性・グリース密封性を持っております。
質量(g)
205
寸法d(mm)
30
寸法D(mm)
62
寸法B(mm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
軌道輪形状
深溝玉軸受
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07561797
SS6206-2RS
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方