KMT
SUSミニチュア/小径
位置決め用のフランジ付きタイプです。電動工具・計測器・事務機など幅広い用途でご使用いただいております。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07561709
SSF608ZZ
13.5
8
22
7
1.5
¥
265
¥
259
¥
285
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07561718
SSF685ZZ
2.18
5
11
5
1
¥
220
¥
219
¥
241
(税込)
翌日出荷
返品不可
07561727
SSF686ZZ
3.04
6
13
5
1.1
¥
220
¥
219
¥
241
(税込)
翌日出荷
返品不可
07561736
SSF695ZZ
2.84
5
13
4
1
¥
220
¥
219
¥
241
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07561745
SSF696ZZ
4.26
6
15
5
1.2
¥
220
¥
219
¥
241
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07561761
SSF698ZZ
8.3
8
19
6
1.5
¥
220
¥
219
¥
241
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07561770
SSMF105ZZ
1.46
5
10
4
0.8
¥
220
¥
219
¥
241
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07561779
SSMF126ZZ
1.94
6
12
4
0.8
¥
220
¥
219
¥
241
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07561788
SSMF148ZZ
2.39
8
14
4
0.8
¥
220
¥
219
¥
241
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方