KMT
軽量型インサート軸受
軽量型ベアリングユニット用のインサート軸受です。偏心カラータイプ。
寸法B2(mm)
12
寸法N2(mm)
4.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
M5×0.8
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法d(mm)
寸法r(mm)
寸法S(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07560878
U005
120
25
1.3
6
47
¥
770
¥
769
¥
846
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07560887
U006
170
30
1.5
6.5
55
¥
960
¥
959
¥
1,055
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方