KMT
深溝玉軸受
電動機、家庭電機、音響、映像機械など幅広い用途で使用いただけます
寸法B(mm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
軌道輪形状
深溝玉軸受
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法d(mm)
寸法D(mm)
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07560826
6700ZZ
2
10
15
0.3
¥
310
¥
309
¥
340
(税込)
翌日出荷
返品不可
07560835
6701ZZ
3
12
18
0.3
¥
370
¥
369
¥
406
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07560851
6702ZZ
4
15
21
0.2
¥
420
¥
419
¥
461
(税込)
翌日出荷
返品不可
07560860
6703ZZ
4
17
23
0.15
¥
570
¥
569
¥
626
(税込)
翌日出荷
返品不可
07560869
6704ZZ
6
20
27
0.1
¥
690
¥
689
¥
758
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方