KMT
深溝玉軸受
位置決め用の止め輪付きタイプです
RoHS指令(10物質対応)
対応
軌道輪形状
深溝玉軸受
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07560756
6000ZZNR
18
10
26
8
0.3
¥
208
¥
207
¥
228
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07560765
6004ZZNR
70
20
42
12
0.6
¥
320
¥
319
¥
351
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方